Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 f. Schla...

Artikelnummer: Z00328280
EAN: 4047322024433
Herstellernummer: 13.213
Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 f. Schla...
Inkl. Steuern: 8,83 € VE 1 Stück Netto 7,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/4 für Schlauch mm 10/8 / Für Kunststoffschlauch / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 10/8 / L1 27,0 / SW 12 / L2 24,0 / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 10/8
Gewinde R 1/4
SW 12
L2 21,0
L1 26,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen