Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 f. Schla...

Artikelnummer: Z00328281
EAN: 4047322024440
Herstellernummer: 13.213-ES
Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 f. Schla...
Inkl. Steuern: 24,37 € VE 1 Stück Netto 20,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/4 für Schlauch mm 10/8 / Winkel-Einschraubverschraubung / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 10/8 / L1 36,0 / SW 14 / L2 28,0 / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 10/8
L1 36,0
L2 28,0
SW 14
Gewinde R 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen