Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 Rohrauße...

Artikelnummer: Z00329203
EAN: 4047322126649
Herstellernummer: ES 100
Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 Rohrauße...
Inkl. Steuern: 32,88 € VE 1 Stück Netto 27,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 3/8 Rohr- Außen- Ø mm 15 / Winkel-Einschraubverschraubung / - Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 15 / L1 40,3 / für Drücke(bar) 315 / L2 32,0 / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 3/8
PN 315
L2 32,0
L1 40,3
Rohr-Außen-D 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen