Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohrauße...

Artikelnummer: Z00329422
EAN: 4047322128384
Herstellernummer: ES 87
Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohrauße...
Inkl. Steuern: 15,83 € VE 1 Stück Netto 13,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 Rohr- Außen- Ø mm 6 / Winkel-Einschraubverschraubung / - Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 6 / L1 21,0 / für Drücke(bar) 100 / L2 17,0 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/8
L2 17,0
L1 21,0
PN 100
Rohr-Außen-D 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen