Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 Rohrauße...

Artikelnummer: Z00329437
EAN: 4047322161411
Herstellernummer: N 104
Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 Rohrauße...
Inkl. Steuern: 10,20 € VE 1 Stück Netto 8,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/2 Rohr- Außen- Ø mm 18 / Winkel-Einschraubverschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 32 / Rohr-Außen-Ø 18 / L1 44,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 22 / L2 34,0 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
Druckbereich max. 60 bar
L2 34,0
Rohr-Außen-D 18
SW 1 32
Gewinde R 1/2
SW 22
L1 44,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen