Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohrauße...

Artikelnummer: Z00329515
EAN: 4047322162876
Herstellernummer: N 90
Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohrauße...
Inkl. Steuern: 7,74 € VE 1 Stück Netto 6,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 Rohr- Außen- Ø mm 6 / Winkel-Einschraubverschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 12 / Rohr-Außen-Ø 6 / L1 22,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 9 / L2 16,0 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/8
Druckbereich max. 60 bar
SW 1 12
SW 9
L2 16,0
L1 22,0
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
Rohr-Außen-D 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen