Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 Rohrauße...

Artikelnummer: Z00329521
EAN: 4047322162937
Herstellernummer: N 98
Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 Rohrauße...
Inkl. Steuern: 4,75 € VE 1 Stück Netto 3,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 3/8 Rohr- Außen- Ø mm 10 / Winkel-Einschraubverschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 19 / Rohr-Außen-Ø 10 / L1 32,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 13 / L2 24,0 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 3/8
Druckbereich max. 60 bar
SW 1 19
SW 13
L2 24,0
L1 32,0
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
Rohr-Außen-D 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen