Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 Rohrauße...

Artikelnummer: Z00329737
EAN: 4047322168403
Herstellernummer: V 93
Riegler
Winkel-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 Rohrauße...
Inkl. Steuern: 4,52 € VE 1 Stück Netto 3,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/4 Rohr- Außen- Ø mm 8 / Winkel-Einschraubverschraubung / - Stahl verzinkt - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 17 / Rohr-Außen-Ø 8 / SW 2 12 / L1 29,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 26,0 / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/4
SW 2 12
SW 1 17
L2 26,0
L1 29,0
PN 315
Rohr-Außen-D 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen