Winkel-Einschraubverschraubung drehbar G1/4 aussen zylindr.

Artikelnummer: Z00328282
EAN: 4047322024457
Herstellernummer: 13.514-10
Winkel-Einschraubverschraubung drehbar G1/4 aussen zylindr.
Inkl. Steuern: 3,63 € VE 1 Stück Netto 3,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde G 1/4 für Schlauch mm 10/8 / Winkelverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 24,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 16 / L2 24,0 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Messing vernickelt
Dichtmaterial Buna-N
Gewinde G 1/4
für Schlauch 10/8
Arbeitsdruck max. 18 bar
SW 16
L2 24,0
L1 24,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen