Winkel-Einschraubverschraubung leichte Baureihe (DIN 2353) R3/8 Aussengewinde

Artikelnummer: Z00329522
EAN: 4047322162944
Herstellernummer: N 99
Winkel-Einschraubverschraubung leichte Baureihe (DIN 2353) R3/8 Aussengewinde
Inkl. Steuern: 5,82 € VE 1 Stück Netto 4,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 3/8 Rohr- Außen- Ø mm 12 / Winkel-Einschraubverschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 22 / Rohr-Außen-Ø 12 / L1 34,5 / Druckbereich max. 60 bar / SW 15 / L2 25,5 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 15
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L2 25,5
Gewinde R 3/8
SW 1 22
L1 34,5
Druckbereich max. 60 bar
Rohr-Außen-D 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen