Winkel-Einschraubverschraubungdrehbar G1/4 aussen

Artikelnummer: Z00328285
EAN: 4047322272285
Herstellernummer: 13.514-6-V
Winkel-Einschraubverschraubungdrehbar G1/4 aussen
Inkl. Steuern: 3,39 € VE 1 Stück Netto 2,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch, mit FKM O-Ring Gewinde G 1/4 für Schlauch mm 6/4 / Winkelverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 6/4 / L1 21,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 10 / L2 22,5 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 6/4
Gewinde G 1/4
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 10
L2 22,5
L1 21,5
Material Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen