Winkelaufschraubverschraubung G3/8 innen DIN EN ISO 228-1, Toleranzklasse B

Artikelnummer: Z00328318
EAN: 4047322272322
Herstellernummer: 13.738-12
Winkelaufschraubverschraubung G3/8 innen DIN EN ISO 228-1, Toleranzklasse B
Inkl. Steuern: 3,53 € VE 1 Stück Netto 2,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelaufschraubverschraubung Gewinde G 3/8 für Schlauch mm 12/10 / Winkelverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 12/10 / L1 30,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 17 / L2 28,0 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial Buna-N
Arbeitsdruck max. 18 bar
L2 28,0
L1 30,5
Material Messing vernickelt
für Schlauch 12/10
Gewinde G 3/8
SW 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen