Winkelaufschraubverschraubung Gew. G 1/4 f. Schlauch mm 10/8

Artikelnummer: Z00328312
EAN: 4047322024754
Herstellernummer: 13.714-10
Winkelaufschraubverschraubung Gew. G 1/4 f. Schlauch mm 10/8
Inkl. Steuern: 2,43 € VE 1 Stück Netto 2,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelaufschraubverschraubung Gewinde G 1/4 für Schlauch mm 10/8 / Winkelverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 26,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 13 / L2 23,5 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Messing vernickelt
Gewinde G 1/4
L2 23,5
für Schlauch 10/8
SW 13
Arbeitsdruck max. 18 bar
L1 26,0
Dichtmaterial Buna-N
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen