Winkeleinschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 f. ...

Artikelnummer: Z00328258
EAN: 4047322024235
Herstellernummer: 13.112-10
Winkeleinschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 f. ...
Inkl. Steuern: 9,03 € VE 1 Stück Netto 7,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkeleinschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/2 für Schlauch mm 10/8 / Winkelverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 28,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 17 / L2 26,0 / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 10/8
Gewinde R 1/2
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 17
L2 26,0
L1 28,5
Material Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen