Winkeleinschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 f. ...

Artikelnummer: Z00328260
EAN: 4047322024259
Herstellernummer: 13.112-8
Winkeleinschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 f. ...
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkeleinschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/2 für Schlauch mm 8/6 / Winkelverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 23,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 16 / L2 28,0 / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/6
L2 28,0
Gewinde R 1/2
SW 16
Material Messing vernickelt
L1 23,5
Dichtmaterial Buna-N
Arbeitsdruck max. 18 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen