Winkeleinschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 f. ...

Artikelnummer: Z00328275
EAN: 4047322024365
Herstellernummer: 13.138-10
Winkeleinschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 f. ...
Inkl. Steuern: 2,36 € VE 1 Stück Netto 1,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkeleinschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 3/8 für Schlauch mm 10/8 / Winkelverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 25,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 12 / L2 22,0 / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 18 bar
Material Messing vernickelt
L1 25,0
Gewinde R 3/8
Dichtmaterial Buna-N
für Schlauch 10/8
L2 21,5
SW 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen