Winkeleinschraubverschraubung, drehb., mini Gew. M5 f. Schlauchaußen-Ø mm 4

Artikelnummer: Z00328114
EAN: 4047322266062
Herstellernummer: PL-54
Winkeleinschraubverschraubung, drehb., mini Gew. M5 f. Schlauchaußen-Ø mm 4
Inkl. Steuern: 2,55 € VE 1 Stück Netto 2,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, mini Gewinde M5 für Schlauch- Außen-Ø mm 4 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Gewinde M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring / G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring / R-Gewinde nach ISO 7-1, PTFE-beschichtet / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 14,0 / Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum / Medium Druckluft / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 4 / SW 8 / L2 17,2 / Dichtfläche O-Ring (NBR) / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtfläche O-Ring (NBR)
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Gewinde M5
L1 14,0
für Schlauch-Außen-D 4
Medium Druckluft
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring Kunststoff
L2 17,2
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C
SW 8
Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen