Winkeleinschraubverschraubung, drehb., mini Gew. M6 f. Schlauchaußen-Ø mm 6

Artikelnummer: Z00328118
EAN: 4047322266109
Herstellernummer: PL-66
Winkeleinschraubverschraubung, drehb., mini Gew. M6 f. Schlauchaußen-Ø mm 6
Inkl. Steuern: 2,55 € VE 1 Stück Netto 2,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, mini Gewinde M6 für Schlauch- Außen-Ø mm 6 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Gewinde M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring / G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring / R-Gewinde nach ISO 7-1, PTFE-beschichtet / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 16,0 / Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum / Medium Druckluft / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 6 / SW 10 / L2 17,6 / Dichtfläche O-Ring (NBR) / Gewinde M6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum
Andruckring Kunststoff
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Medium Druckluft
Gewinde M6
L2 17,6
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
für Schlauch-Außen-D 6
L1 16,0
Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C
SW 10
Dichtfläche O-Ring (NBR)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen