Winkeleinschraubverschraubung, drehb., Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/4 f....

Artikelnummer: Z00328286
EAN: 4047322024488
Herstellernummer: 13.514-8
Winkeleinschraubverschraubung, drehb., Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/4 f....
Inkl. Steuern: 8,66 € VE 1 Stück Netto 7,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde G 1/4 für Schlauch mm 8/6 / Winkelverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 22,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 16 / L2 24,0 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/6
Gewinde G 1/4
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 16
L2 24,0
L1 22,0
Material Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen