Winkeleinschraubverschraubung G1/2 aussen Kunststoff PA f. Schlauch 4/6

Artikelnummer: Z00328485
EAN: 4047322028097
Herstellernummer: 140.81
Winkeleinschraubverschraubung G1/2 aussen Kunststoff PA f. Schlauch 4/6
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Einschraubverschraubung mit G-Außengewinde Gewinde 1/2 für Schlauch mm 4/6 / Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit / hoher Witterungsbeständigkeit. / Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. / Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 4/6 / L1 32,0 / Rändelmutter Polypropylen (PP) / Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur / max. 10 bar (bei 20 °C) / max. 1 bar (bei 60 °C) / L2 29,0 / Verschraubungskörper Polyamid (PA) / Gewinde 1/2 / Klemmring Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 4/6
Gewinde G 1/2
Betriebsdruck max. 10 bar (bei 20 °C)/max. 1 bar (bei 60 °C)
Verschraubungskörper Polyamid (PA)
L2 29,0
L1 32,0
Klemmring Polypropylen (PP)
Rändelmutter Polypropylen (PP)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen