Schlauchwagen ALBA Star II f.120m 1/2 f.100m 5/8 f.80m 3/4 f.50m 1

Artikelnummer: Z00036046
EAN: 7611420114562
Herstellernummer: 11456
Schlauchwagen ALBA Star II f.120m 1/2 f.100m 5/8 f.80m 3/4 f.50m 1
Inkl. Steuern: 240,65 € VE 1 Stück Netto 202,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schlauchschonende Trommel mit komfortablem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken · hoher Wasserdurchfluss 3/4" durchgängig und druckbeständig · stabile Ganzstahlkonstruktion · galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · doppelt gelagert · Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager · Vollgummiräder · Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen · mit Haspelblockierung · langer, abnehmbarer Griffbügel · hohe Stand- und Kippfestigkeit · rutschfeste bodenschonende Antiglide-Auflagen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussgewinde Zoll 3/4
Schlauchkapazität Ø 13 mm (1/2") = 120 m / Ø 16 mm (5/8") = 100 m / Ø 19 mm (3/4") = 80 m / Ø 25 mm (1") = 50 m
Anschlussgewinde mm 19 Millimeter
Arbeitsdruck max. 25 Bar (Luftdruck)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen