bott Schlauchhalter Alu. B.190xT.70mm f.Lochplatten Bott

Artikelnummer: Z00067706
EAN: 4025002049426
Herstellernummer: 14050 001
bott Schlauchhalter Alu. B.190xT.70mm f.Lochplatten Bott
Brutto Set-Preis 21,00 € Netto 17,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Aluminium-Druckguss · zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial · lieferbar in 4 Größen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Breite (mm) 190
Tiefe (mm) 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]