bott Schlauchhalter Alu. B.429xT.190mm f.Lochplatten Bott

Artikelnummer: Z00067709
EAN: 4025002177600
Herstellernummer: 14050 004
bott Schlauchhalter Alu. B.429xT.190mm f.Lochplatten Bott
Inkl. Steuern: 64,62 € VE 1 Stück Netto 54,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Aluminium-Druckguss · zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial · lieferbar in 4 Größen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 190
Breite (mm) 420
Material Aluminium

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen