Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Comfort Wand-Schlauchbox 25 roll-up automatic 25 roll-up automatic

Artikelnummer
Z00513236
EAN
4078500802307
Herstellernummer
8023-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
159,04 € 133,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00513236
EAN
4078500802307
Herstellernummer
8023-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bezeichnung25 roll-up automatic
Breite285
Bruttobreite560.000 Millimeter
Bruttogewicht1410.000 Kilogramm
Bruttohöhe280.000 Millimeter
Bruttolänge680.000 Millimeter
Bruttovolumen.107 Kubikmeter
EGUFER-Nummer3210360
Gewicht11.500 Kilogramm
Größe25m
Höhe (mm)560
Internet BildunterschriftGardena-Comfort Wandschlauchbox 25 roll-up automatic
Lieferart30
Länge685 Millimeter
Maße25 m
Schlauchaufnahme25 Meter
SeriennameComfort
Werks-Nr.8023-20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für mittlere Gärten geeignet
  • einfach den Schlauch auf die gewünschte Länge ausziehen
  • durch kurzen Zug am Schlauch wird dieser gelöst und rollt sich selbstständig auf
  • Halterung um 180° schwenkbar
  • mit 25 m GARDENA Qualitätsschlauch 13 mm (1/2")
  • mit praktischer Halterung für Spritzen, Brausen, Waschbürsten etc.
  • inklusive 2m Anschlussschlauch
  • inklusive Wandhalterung und Montagesatz
  • inklusive GARDENA Systemteilen. 1 x 900, 901 , 902 , 915, 913 und 8114
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account