Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Wandschlauchhalter mit 20 m Classic Schlauch

Artikelnummer
Z00507994
EAN
4078500002264
Herstellernummer
18005-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
33,36 € 28,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00507994
EAN
4078500002264
Herstellernummer
18005-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite360
Bruttobreite335.000 Millimeter
Bruttogewicht2.960 Kilogramm
Bruttohöhe140.000 Millimeter
Bruttolänge385.000 Millimeter
Bruttovolumen.018 Kubikmeter
EGUFER-Nummer3241500
Gewicht2.900 Kilogramm
Höhe130
Länge400 Millimeter
Werks-Nr.18005-20
Zolltarifnummer39173900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • druckfester und formstabiler PVC-Gartenschlauch
  • Länge: 20 m
  • Anschluss: 13 mm (1/2’’)
  • komplett mit Wandschlauchhalter und Systemteilen:
    1x Hahnstück 902, Adapter 5305, Schlauchstück 915, 1x Wasserstop 913, 1x Spritze 8114
  • Abgabe nur im Display mit 10 Set
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account