Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HOZELOCK Schlauchwagen PRO 2436 AG 13,19,25mm 1/2,3/4,1 Zoll Krt.

Artikelnummer
Z00035908
EAN
5010646052658
Herstellernummer
2436R0000
Marke
HOZELOCK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
72,34 € 60,79 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00035908
EAN
5010646052658
Herstellernummer
2436R0000
Marke
HOZELOCK

Technische Daten

Anschlussgewinde13, 19, 25 Millimeter
Anschlussgewinde Zoll1/2, 3/4, 1 Zoll
GebindeKarton
Hauptmerkmale30m 12,5mm
MarkeHOZELOCK
MaterialKunststoff/Metall
Schlauchkapazität12,5 mm (1/2") = 60 m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

robuster Metall-Schlauchwagen · komplett montiert und anschlussfertig · mit 30 m Select Premium Schlauch, 12,5 mm (1/2") · inkl. 1x Spritzdüse, 2 x PLUS-Schlauchanschluss, 1x PLUS-Wasserstopp · 1 x Wasserhahnanschluss 13 mm - 19 mm - 25 mm (1/2" - 3/4" - 1") · Teleskop-Handgriff: ausziehbar bis max. 75 cm · pulverbeschichtete Metalltrommel - rostfrei · runde, übergroße Schlauchtrommel - dadurch unter Gewicht besonders leicht aufzurollen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente