Quality Brand Schlauchwagen Typ 311 f.80m 1/2Zoll f.50m 3/4Zoll grün

Artikelnummer: Z00035911
EAN: 8010943000137
Herstellernummer: 302361401
Quality Brand Schlauchwagen Typ 311 f.80m 1/2Zoll f.50m 3/4Zoll grün
Inkl. Steuern: 67,00 € VE 1 Stück Netto 56,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

stabile Ganzstahlkonstruktion · hellgrün pulverbeschichtet · Kurbel aus Metall, plastifiziert · Verbindungselemente aus Kunststoff · Trommelauflagen und Seitenscheiben verschweißt · Schlauchtrommel in Fahrtrichtung · geschlossener Standbogen · Wasserdurchlauf 3/4” mit Kunststoff-Stecksystemanschlüssen · Laufräder aus stabilem Kunststoff · Kunststoff-Stecksystem-Kupplung für 19 mm (3/4") PVC-Schlauch · Verpackung: Karton mit Abbildungen, Schlauchwagen teilmontiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauchkapazität 13 mm (1/2") = 80 m, 19 mm (3/4") = 50 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen