Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

REHAU Schlauchwagen Allround Anschlussgewindemm 13 1/2 Zoll Krt.

Artikelnummer
Z00035912
EAN
4007360517755
Herstellernummer
12039241100
Marke
REHAU
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
43,99 € 36,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00035912
EAN
4007360517755
Herstellernummer
12039241100
Marke
REHAU

Technische Daten

Anschlussgewinde1/2 Zoll
Anschlussgewinde mm21 Millimeter
MarkeREHAU
MaterialKunststoff/Stahl
Schlauchkapazität13 mm (1/2") = 60 m / 19 mm (3/4") = 30 m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bügel und Standfüße aus lackiertem Stahl · Seitenscheiben aus Kunststoff · bequemes Arbeiten im Garten durch höhenverstellbaren Griff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente