Schleifvlies-Rolle WR-RL 10mx100mm, med A 3M

Artikelnummer: Z00307460
EAN: 4001895764035
Herstellernummer: 61143
Schleifvlies-Rolle WR-RL 10mx100mm, med A 3M
Inkl. Steuern: 79,38 € VE 1 Stück (3 m) Netto 66,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
26,46 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WR-RL Schleifvlies-Rolle WR-RL 10mx100mm, med A 3M.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schliffbild 180-220
Typ/Feinheitsgrad A medium/mittel
Stahl bedingt geeignet
Rollenbreite (mm) 100
INOX empfohlen
Farbe rot
Aluminium empfohlen
Lack empfohlen
Kunststoff GFK Holz empfohlen
HM empfohlen
Guss bedingt geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen