Vliesschleifblatt ROLOC 50,8mm Vlies med 3M

Artikelnummer: Z00307093
EAN: 48011055275
Herstellernummer: 05527
Vliesschleifblatt ROLOC 50,8mm Vlies med 3M
Inkl. Steuern: 6,90 € VE 1 Stück Netto 5,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ø 50,8 mm Vliesschleifblatt ROLOC 50,8mm Vlies med 3M.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ/Feinheitsgrad medium/mittel/180
Stahl empfohlen
INOX empfohlen
Ø (mm) 50,8
Aluminium empfohlen
Lack empfohlen
Kunststoff GFK Holz empfohlen
max Drehzahl min-1 23000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen