Vliesschleifblatt ROLOC 76,2mm Vlies crs 3M

Artikelnummer: Z00307096
EAN: 48011055329
Herstellernummer: 05532
Vliesschleifblatt ROLOC 76,2mm Vlies crs 3M
Inkl. Steuern: 3,63 € VE 1 Stück Netto 3,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ø 76,2 mm Vliesschleifblatt ROLOC 76,2mm Vlies crs 3M.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ/Feinheitsgrad coarse/grob/100
Stahl empfohlen
INOX empfohlen
Ø (mm) 76,2
Aluminium empfohlen
Lack empfohlen
Kunststoff GFK Holz empfohlen
max Drehzahl min-1 18000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen