Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 1060 x 1900 mm, 80

Artikelnummer: Z00188386
EAN: 3165140676052
Herstellernummer: 2608608972
Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 1060 x 1900 mm, 80
Inkl. Steuern: 24,79 € VE 1 Stück Netto 20,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 1060 mm, Länge: 1900 mm, Körnung 80, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführungen F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 10.568
Breite (mm) 1060
Abmessung Länge (mm) 1.165
Abmessung Höhe (mm) 23.500
Abmessung Breite (mm) 386
Bandabmessung, Länge mm 1900
Bandabmessung, Breite mm 1060
Korngröße 80
Kornart sonstige
Länge (mm) 1900
Körnung 80
Form Zylindrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen