Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 1100 x 1900 mm, 180

Artikelnummer: Z00188397
EAN: 3165140676168
Herstellernummer: 2608608983
Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 1100 x 1900 mm, 180
Inkl. Steuern: 25,12 € VE 1 Stück Netto 21,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 1100 mm, Länge: 1900 mm, Körnung 180, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführung F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, Schleifband für alle gängigen Marken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0
Breite (mm) 1100
Abmessung Länge (mm) 1900
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 1100
Bandabmessung, Länge mm 1900
Bandabmessung, Breite mm 1100
Korngröße 180
Kornart sonstige
Länge (mm) 1900
Körnung 180
Form Zylindrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen