Bosch Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 1100 x 1900 mm, 60

Artikelnummer: Z00188392
EAN: 3165140676113
Herstellernummer: 2608608978
Bosch Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 1100 x 1900 mm, 60
Brutto Set-Preis 24,70 € Netto 20,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 1100 mm, Länge: 1900 mm, Körnung 60, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführung F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, Schleifband für alle gängigen Marken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kornart sonstige
Abmessung Höhe 46.600 Millimeter
Abmessung Breite 400 Millimeter
Form zylindrisch
Unterlage sonstige
Korngröße 60
Abmessung Länge 1.206 Millimeter
Breite (mm) 1100
Bandabmessung, Länge mm 1900
Volumen 22.480 Kubikdezimeter
Bandabmessung, Breite mm 1100
Körnung 60
Streuart sonstige
Länge 1900 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]