Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 1110 x 1900 mm, 120

Artikelnummer: Z00188402
EAN: 3165140676212
Herstellernummer: 2608608988
Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 1110 x 1900 mm, 120
Inkl. Steuern: 23,82 € VE 1 Stück Netto 20,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 1110 mm, Länge: 1900 mm, Körnung 120, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführung F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, Schleifband für alle gängigen Marken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandabmessung, Länge mm 1900
Abmessung Länge 1900 Millimeter
Form zylindrisch
Unterlage sonstige
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Korngröße 120
Länge 1900 Millimeter
Streuart sonstige
Breite (mm) 1110
Kornart sonstige
Körnung 120
Bandabmessung, Breite mm 1110
Abmessung Breite 1110 Millimeter
Volumen 0 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen