Bosch Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 650 x 1900 mm, 220

Artikelnummer: Z00188356
EAN: 3165140675758
Herstellernummer: 2608608942
Bosch Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 650 x 1900 mm, 220
Brutto Set-Preis 14,57 € Netto 12,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 650 mm, Länge: 1900 mm, Körnung 220, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführung F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, Schleifband für alle gängigen Marken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0 Kubikdezimeter
Streuart sonstige
Bandabmessung, Breite mm 650
Abmessung Breite 650 Millimeter
Kornart sonstige
Form zylindrisch
Unterlage sonstige
Korngröße 220
Abmessung Länge 1900 Millimeter
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Körnung 220
Breite (mm) 650
Bandabmessung, Länge mm 1900
Länge 1900 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]