• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 60, 80,100

3 Stück pro Packung

UVP: 10,25 € 5,09 € Netto 4,28 €
- 52%

Bosch Schleifblatt C430, 125 mm, 60, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 6,32 € 3,02 € Netto 2,54 €

Bosch Schleifblätter PWR, 180 mm, 120

5 Stück pro Paket

10,00 € Netto 8,40 €
- 52%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 220

3 Stück pro Packung

UVP: 9,69 € 4,65 € Netto 3,91 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 180, 11 Löcher

10 Stück pro Packung

UVP: 10,51 € 5,22 € Netto 4,39 €
- 53%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 10-teilig, 75 x 533 mm, 150

10 Stück pro Packung

UVP: 25,72 € 12,00 € Netto 10,08 €

Bosch Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 930 x 1525 mm, 120

Artikelnummer:  
Z00188367 
EAN:  
3165140675864 
Herstellernummer:  
2608608953 
Marke:  
Bosch 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

18,43 €

Netto 15,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 930 Millimeter
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Abmessung Länge 1525 Millimeter
Bandabmessung, Breite mm 930
Bandabmessung, Länge mm 1525
Breite (mm) 930
Form zylindrisch
Kornart sonstige
Korngröße 120
Körnung 120
Länge 1525 Millimeter
Streuart sonstige
Unterlage sonstige
Volumen 0 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 930 mm, Länge: 1525 mm, Körnung 120, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführung F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, Schleifband für alle gängigen Marken
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben