Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 930 x 1525 mm, 60

Artikelnummer: Z00188364
EAN: 3165140675833
Herstellernummer: 2608608950
Bosch
Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 930 x 1525 mm, 60
Inkl. Steuern: 17,99 € VE 1 Stück Netto 15,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 930 mm, Länge: 1525 mm, Körnung 60, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführung F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, Schleifband für alle gängigen Marken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0
Breite (mm) 930
Abmessung Länge (mm) 1525
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 930
Bandabmessung, Länge mm 1525
Bandabmessung, Breite mm 930
Korngröße 60
Kornart sonstige
Länge (mm) 1525
Körnung 60
Form Zylindrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen