Bosch Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 930 x 1900 mm, 180

Artikelnummer: Z00188376
EAN: 3165140675956
Herstellernummer: 2608608962
Bosch Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, 930 x 1900 mm, 180
Brutto Set-Preis 20,54 € Netto 17,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband F460 für Breitbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 930 mm, Länge: 1900 mm, Körnung 180, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführung F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, Schleifband für alle gängigen Marken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 180
Breite (mm) 930
Länge 1900 Millimeter
Form zylindrisch
Bandabmessung, Breite mm 930
Kornart sonstige
Streuart sonstige
Abmessung Länge 1900 Millimeter
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Unterlage sonstige
Volumen 0 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 930 Millimeter
Korngröße 180
Bandabmessung, Länge mm 1900
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]