Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, 150 x 2000 mm, 120

Artikelnummer: Z00188164
EAN: 3165140675123
Herstellernummer: 2608608879
Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, 150 x 2000 mm, 120
Inkl. Steuern: 4,58 € VE 1 Stück Netto 3,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 150 mm, Länge: 2000 mm, Körnung 120, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführung F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, Schleifband für alle gängigen Marken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 1.332
Breite (mm) 150
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 16
Abmessung Breite (mm) 287
Bandabmessung, Länge mm 2000
Bandabmessung, Breite mm 150
Korngröße 120
Kornart sonstige
Länge (mm) 2000
Körnung 120
Form Zylindrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen