Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, 150 x 2250 mm, 180

Artikelnummer: Z00188175
EAN: 3165140675239
Herstellernummer: 2608608890
Bosch
Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, 150 x 2250 mm, 180
Inkl. Steuern: 4,97 € VE 1 Stück Netto 4,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 150 mm, Länge: 2250 mm, Körnung 180, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführung F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, Schleifband für alle gängigen Marken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 1.446
Breite (mm) 150
Abmessung Länge (mm) 294
Abmessung Höhe (mm) 16.900
Abmessung Breite (mm) 291
Bandabmessung, Länge mm 2250
Bandabmessung, Breite mm 150
Korngröße 180
Kornart sonstige
Länge (mm) 2250
Körnung 180
Form Zylindrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen