Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, 200 x 2000 mm, 100

Artikelnummer: Z00188195
EAN: 3165140675437
Herstellernummer: 2608608910
Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, 200 x 2000 mm, 100
Inkl. Steuern: 6,19 € VE 1 Stück Netto 5,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 200 mm, Länge: 2000 mm, Körnung 100, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführung F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, Schleifband für alle gängigen Marken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandabmessung, Breite mm 200
Länge 2000 Millimeter
Kornart sonstige
Breite (mm) 200
Körnung 100
Form zylindrisch
Volumen 0 Kubikdezimeter
Streuart sonstige
Abmessung Breite 200 Millimeter
Unterlage sonstige
Korngröße 100
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Abmessung Länge 2000 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 2000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen