Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, 300 x 1900 mm, 180

Artikelnummer: Z00188348
EAN: 3165140675673
Herstellernummer: 2608608934
Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, 300 x 1900 mm, 180
Inkl. Steuern: 8,68 € VE 1 Stück Netto 7,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband F460 für Kantenbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 300 mm, Länge: 1900 mm, Körnung 180, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, sehr stabiles und langlebiges Schleifband in Ausführung F460, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Maschinen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, Schleifband für alle gängigen Marken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 300 Millimeter
Breite (mm) 300
Kornart sonstige
Abmessung Länge 1900 Millimeter
Volumen 0 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 1900
Bandabmessung, Breite mm 300
Form zylindrisch
Unterlage sonstige
Länge 1900 Millimeter
Körnung 180
Streuart sonstige
Korngröße 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen