Schleifband J455, Best for Inox, 10 x 330 mm, 180

Artikelnummer: Z00478348
EAN: 3165140806657
Herstellernummer: 2608608Y82
Bosch
Schleifband J455, Best for Inox, 10 x 330 mm, 180
UVP: 12,94 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 6,33 € VE 10 Stück Netto 5,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband J455. Best for Inox. Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung, Breite: 10 mm, Bandabmessung, Länge: 330 mm, Körnung 180. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen. Durch die flexible Unterlage eignet sich das Schleifband besonders gut für den Konturschliff.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.507
Breite (mm) 10
Abmessung Länge (mm) 269
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 269
Bandabmessung, Länge mm 330
Bandabmessung, Breite mm 10
Korngröße 180
Kornart sonstige
Länge (mm) 330
Körnung 180
Form sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen