Bosch Schleifband J455, Best for Inox, 13 x 610 mm, 180

Artikelnummer: Z00478360
EAN: 3165140806770
Herstellernummer: 2608608Y94
Bosch Schleifband J455, Best for Inox, 13 x 610 mm, 180
UVP: 13,92 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 6,38 € VE 10 Stück Netto 5,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband J455. Best for Inox. Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung, Breite: 13 mm, Bandabmessung, Länge: 610 mm, Körnung 180. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen. Durch die flexible Unterlage eignet sich das Schleifband besonders gut für den Konturschliff.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form sonstige
Streuart sonstige
Abmessung Höhe 6.400 Millimeter
Kornart sonstige
Länge 610 Millimeter
Volumen 0.463 Kubikdezimeter
Korngröße 180
Product Type Zubehör
Bandabmessung, Breite mm 13
Abmessung Breite 269 Millimeter
Breite (mm) 13
Körnung 180
Unterlage sonstige
Bandabmessung, Länge mm 610
Abmessung Länge 269 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen