Schleifband J455, Best for Inox, 20 x 520 mm, 120

Artikelnummer: Z00478002
EAN: 3165140806848
Herstellernummer: 2608608Z01
Bosch
Schleifband J455, Best for Inox, 20 x 520 mm, 120
UVP: 18,10 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 8,60 € VE 10 Stück Netto 7,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband J455. Best for Inox. Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung, Breite: 20 mm, Bandabmessung, Länge: 520 mm, Körnung 120. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen. Durch die flexible Unterlage eignet sich das Schleifband besonders gut für den Konturschliff.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.449
Breite (mm) 20
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 22
Abmessung Breite (mm) 95
Bandabmessung, Länge mm 520
Bandabmessung, Breite mm 20
Korngröße 120
Kornart sonstige
Länge (mm) 520
Körnung 120
Form sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen