Schleifband J455, Best for Inox, 20 x 520 mm, 240

Artikelnummer: Z00478004
EAN: 3165140806862
Herstellernummer: 2608608Z03
Schleifband J455, Best for Inox, 20 x 520 mm, 240
UVP: 18,10 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 8,19 € VE 10 Stück Netto 6,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband J455. Best for Inox. Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung, Breite: 20 mm, Bandabmessung, Länge: 520 mm, Körnung 240. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen. Durch die flexible Unterlage eignet sich das Schleifband besonders gut für den Konturschliff.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.449 Kubikdezimeter
Breite (mm) 20
Korngröße 240
Länge 520 Millimeter
Abmessung Länge 215 Millimeter
Kornart sonstige
Unterlage sonstige
Körnung 240
Abmessung Breite 95 Millimeter
Form sonstige
Abmessung Höhe 22 Millimeter
Bandabmessung, Breite mm 20
Streuart sonstige
Product Type Zubehör
Bandabmessung, Länge mm 520

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen