Schleifband J455, Best for Inox, 30 x 533 mm, 240

Artikelnummer: Z00477959
EAN: 3165140807371
Herstellernummer: 2608608Z54
Schleifband J455, Best for Inox, 30 x 533 mm, 240
UVP: 35,22 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 10 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband J455. Best for Inox. Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung, Breite: 30 mm, Bandabmessung, Länge: 533 mm, Körnung 240. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern. Durch die flexible Unterlage eignet sich das Schleifband besonders gut für den Konturschliff.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.800
Breite (mm) 30
Abmessung Länge (mm) 240
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 125
Bandabmessung, Länge mm 533
Bandabmessung, Breite mm 30
Korngröße 240
Kornart sonstige
Länge (mm) 533
Körnung 240
Form sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen