Schleifband J455, Best for Inox, 30 x 533 mm, 80

Artikelnummer: Z00477942
EAN: 3165140807340
Herstellernummer: 2608608Z51
Schleifband J455, Best for Inox, 30 x 533 mm, 80
UVP: 36,21 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 16,39 € VE 10 Stück Netto 13,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband J455. Best for Inox. Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung, Breite: 30 mm, Bandabmessung, Länge: 533 mm, Körnung 80. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern. Durch die flexible Unterlage eignet sich das Schleifband besonders gut für den Konturschliff.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 125 Millimeter
Volumen 1.800 Kubikdezimeter
Kornart sonstige
Unterlage sonstige
Bandabmessung, Breite mm 30
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Breite (mm) 30
Streuart sonstige
Form sonstige
Korngröße 80
Länge 533 Millimeter
Körnung 80
Abmessung Länge 240 Millimeter
Product Type Zubehör
Bandabmessung, Länge mm 533
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen