Schleifband J455, Best for Inox, 40 x 760 mm, 80

Artikelnummer: Z00477964
EAN: 3165140807425
Herstellernummer: 2608608Z59
Bosch
Schleifband J455, Best for Inox, 40 x 760 mm, 80
UVP: 59,00 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 28,06 € VE 10 Stück Netto 23,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband J455. Best for Inox. Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung, Breite: 40 mm, Bandabmessung, Länge: 760 mm, Körnung 80. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern. Durch die flexible Unterlage eignet sich das Schleifband besonders gut für den Konturschliff.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.623
Breite (mm) 40
Abmessung Länge (mm) 166
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 163
Bandabmessung, Länge mm 760
Bandabmessung, Breite mm 40
Korngröße 80
Kornart sonstige
Länge (mm) 760
Körnung 80
Form sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen